ワニ印
ポリシート
防湿・防水・汚れ防止加工されたポリシートです。
用途
道路建設用路盤シート、溜池等の漏水防止、雨よけ・風・ほこりよけ・カバーとして。
トラスコ品番
418-7156
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.06
色
透明
長さ(m)
50
発泡倍率
無発泡
幅(m)
2(梱包時折幅1)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197761
004041
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください