曜日別特売

USBディスプレイアダプタ

USBディスプレイアダプタ - エレコム

「USB 2.0 High-Speedポート」に接続するタイプのディスプレイアダプタです。
ケーブル一本でパソコンと接続することができ、「マルチディスプレイ」環境を簡単に構築することができます
LDE-SX015Uは、USB 2.0ポートに接続するタイプのディスプレイアダプタです。
マルチディスプレイ環境を、簡単に構築することができます。製品本体にはD-Sub15ピンコネクタを装備しています。

付属品
ドライバ(CD-ROM)1枚マニュアル1式
トラスコ品番
130-8677
幅(mm)
50.7
高さ(mm)
18.5
奥行(mm)
88
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207177LDE-SX015U
¥8,390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする