スパイラルタップ

スパイラルタップ - OSG(オーエスジー)
精度OH2表面処理ノンコーティング精度表記STD内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14200999EX-LT-SFT-OH2-M16 X 2 X 150822-42241502M1614
12,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
14201008EX-LT-SFT-OH2-M4 X 0.7 X 120822-42481200.7M43.3
4,580
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14201017EX-LT-SFT-OH2-M4 X 0.7 X 150822-42491500.7M43.3
7,420
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする