OSG(オーエスジー)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。
使用目的により工作用と検査用があります。
トラスコ品番
808-1506
材質
ゲージ鋼
摘要
メートル(M)ねじ、プラグ
呼び寸法(mm)
M3×0.5
ゲージ
種類:2級(従来JIS)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14210948
LG-GPIP-2-M3X0.5
¥
27,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください