曜日別特売

転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用

転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用 - スーパーツール転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用 - スーパーツール転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用 - スーパーツール転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用 - スーパーツール

靭性と耐摩耗性に優れています。

仕様目:荒目材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35適合ホルダKHS外径(mm)19.2穴径(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
山数
モジュール(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202171KNSRL16270-12011.59160.51
2,000
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
14202155KNSRL14270-11971.81140.58
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする