フェルトスティック

フェルトスティック - ミニター

上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。
研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨力ができます。

トラスコ品番750-9375長さ(mm)150幅(mm)30厚さ(mm)10寸法(mm)150×30×10適合サイズ(mm)【砥石】30×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14203659RD3905
13,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする