MagX(マグエックス)
マグネットロール(ツヤあり)
マグネットシートの原反です。
ハサミやカッターでカットできます。
別注対応可能です。
トラスコ品番
342-3093
材質
等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
色
つや消し白
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14202740
MSGR-08-100-10-WT
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください