ワタナベ工業
食品用片開きシート
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。
トラスコ品番
405-0339
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.01
色
ピンク
品名
片開きシート(500W×1000)
縦(mm)
1000
横(mm)
1000
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14202311
KS-50P
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください