三宅化学
トーヨーオートポンプ
(1件のレビュー)
満タンで自動停止します。
トラスコ品番
252-6838
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ABS樹脂
全長(mm)
700
摘要
ポリ缶用
タイプ
自動停止
電源(V)
単3アルカリ乾電池×2本(別売)
吐出量(L/min)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14209128
TP-L20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください