サンコープラスチック
pla バケツ用フタ ニュータフバケツ用フタ
タフバケツ専用蓋。
種別
蓋
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14210108
02710
435-9602
10型
約291×34
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14210117
02819
435-9586
13型
約312×34
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください