サンコープラスチック
pla 樹脂製バケツ ニュータフバケツ 本体
ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造。
トラスコ品番
435-9589
種別
本体
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
サイズ
15型
容量(L)
約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約313×306
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14210126
02314
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください