Elesa
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番
104-8619
材質
ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)
35
ねじ寸法
M6×1
耐熱温度(℃)
110
外径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200326
BTK30X35
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください