曜日別特売

高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT

高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT - OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT - OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT - OSG(オーエスジー)

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。

用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14209566A-SFT STD 1.5P M2.5X0.45369-0223440.45M2.52.05
4,580
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
14209855A-SFT STD 2.5P M1.4X0.3455-1298340.3M1.41.1
5,810
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
14209871A-SFT STD 2.5P M1.6X0.35455-1258360.35M1.61.25
5,810
3,698
4,068(税込)
当日出荷
14209880A-SFT STD+1 2.5P M3X0.5455-4384460.5M32.5
3,460
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
14209889A-SFT STD+1 2.5P M8X1.25455-2856701.25M86.8
4,620
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
14209916A-SFT STD 1P M3X0.5455-4389460.5M32.5
3,680
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
14209925A-SFT STD 1P M4X0.7455-1299520.7M43.3
3,590
2,398
2,638(税込)
当日出荷
14209941A-SFT STD 1P M5X0.8455-2843600.8M54.2
3,610
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
14209950A-SFT STD 1P M6X1455-1199621M65
3,710
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
14209959A-SFT STD 1P M8X1.25455-2871701.25M86.8
4,870
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14209968A-SFT STD 1P M10X1.5455-4378751.5M108.5
5,880
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
14209977A-SFT STD 1P M10X1.25455-2818751.25M108.8
5,880
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
14209986A-SFT STD 1P M12X1.75455-1300821.75M1210.3
7,680
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14209995A-SFT STD 1P M12X1.25455-1291821.25M1210.8
7,680
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14210056A-SFT STD 1.5P M2X0.4455-2802400.4M21.6
5,220
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14210065A-SFT STD 1.5P M16X2455-2795952M1614
14,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする