曜日別特売

高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU

高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU - OSG(オーエスジー)

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。

用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ精度表記STD内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14210020A-SFT STD 2.5P 5/16-24UNF455-123670UNF5/166.924
5,160
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
14210029A-SFT STD 2.5P 3/8-16UNC455-129675UNC3/8816
5,690
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
14210038A-SFT STD 2.5P 1/2-20UNF455-278785UNF1/211.520
7,990
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
14210047A-SFT STD 2.5P 5/8-11UNC455-283695UNC5/813.611
14,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする