SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
20
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
取付支持形式
ロッド側フランジ形
ポートねじの種類
Rc
形状
ロッド先端おねじ
クッション
ラバークッション
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14215331
CDM2F20-50Z1-C73Z3
50
20
¥
15,510
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください