KLEIN TOOLS
ケーブルカッター
偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。
特許取得のJourneymanハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
用途
各種ケーブルの切断に。
トラスコ品番
114-2859
材質
鍛鋼
全長(mm)
242.9
切断能力
通信ケーブル:100ペア 24AWG、銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14213626
J63050
¥15,060
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表