曜日別特売

セーフティゴーグル 6X3

セーフティゴーグル 6X3 - UNIVETセーフティゴーグル 6X3 - UNIVETセーフティゴーグル 6X3 - UNIVETセーフティゴーグル 6X3 - UNIVETセーフティゴーグル 6X3 - UNIVETセーフティゴーグル 6X3 - UNIVETセーフティゴーグル 6X3 - UNIVETセーフティゴーグル 6X3 - UNIVET

鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。
特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。
オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。
メガネの上からご使用頂けます。
インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。
ワイドレンズで広い視野を確保しています。

トラスコ品番380-0769材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレンレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.9通気孔内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142143876X3.00.00.00
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする