UNIT
危険予知活動表KYボード 屋内用
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。
上部にはペン差しが付いています。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
付属のヒモで吊るして掲示できます。
用途
工事現場、工場等での掲示に。
付属品
会社名記名用紙、職長名記名用紙、ヒモ
トラスコ品番
353-5431
材質
本体部:PVC 芯材部:段ボール
厚さ(mm)
2.5
取付
ハトメ穴上部2箇所
タイプ
A3横用
縦(mm)
350
横(mm)
460
表示内容
今日の作業はありません
内容量
1枚
注意
※ビス、洋灯吊り等の取付具、危険予知活動用紙は付属していません。
※本商品は屋内用の為、防雨構造ではありません。
※サブ画像はコピー用紙を入れた場合のイメージ画像です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214335
320-13B
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください