日本バルカー
グランドパッキン 腐食性流体用
ほとんどの腐食性流体に侵されません。
食品衛生法適合品
主に回転機器用として使用します。
用途
ほとんどの流体に耐性があり、特に腐食性流体を取り扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ・往復運動用軸シールにも使用可能です。
材質
主としてPTFE繊維
色
白
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
260
使用上の注意
切断にはカッターが必要です。
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14216469
7232-050030
850-5328
5
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216478
7232-065030
850-5329
6.5
6.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216487
7232-095030
850-5331
9.5
9.5
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216496
7232-100030
850-5332
10
10
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください