グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 - 日本バルカー

弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径の回転軸(機器として攪拌機、ギアポンプ、送風機、パルプダイジェスターなど)や往復動軸(機器としてプランジャーポンプ、コントロール弁、スートブロアーなど)に適しています。
熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
パッキンによる軸摩耗がほとんどありません。

用途
ケミカル流体を扱う高周速の回転軸シール。
摩耗を低減したい場合の軸シール
材質主として黒鉛とPTFE長さ(m)3内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142164357202-110030850-5303111111.0×11.0
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
142164517202-125030850-530412.512.512.5×12.5
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする