グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 - 日本バルカー

熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性に優れています。
食品衛生法適合品
主にポンプ用として使用します。

用途食品・医療用等、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により回転機器用軸シールにも使用可能です。トラスコ品番850-5317材質主としてPTFE繊維幅(mm)9.5高さ(mm)9.5長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142164607202W-095030
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする