コンバム(旧:妙徳)
メイル ブランチ ワイ
PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。
トラスコ品番
363-7883
材質
本体:ポリアミド(PA+F/G)
接続口径
R1/4
使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
R
使用流体
空気
流体温度(℃)
0~60
適合チューブ外径D(Φmm)
10×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14221895
WPWT10-02
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください