CCTYベアリングジャパン
標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ)
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。
転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途
建機、重機、産業機全般、民生機全般。
材質
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
シール
開放タイプ
使用温度範囲(℃)
-25~120
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全20種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
828-3240
828-3241
828-3242
828-3243
828-3244
828-3245
828-3246
828-3247
828-3248
828-3249
828-3250
828-3251
828-3253
828-3254
828-3255
828-3256
828-3257
828-3258
828-3259
828-3260
幅(mm)
選択してください
5
6
7
9
10
12
20種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14215830
6801
828-3240
5
【内輪】12【外輪】21
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215857
6802
828-3241
5
【内輪】15【外輪】24
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215891
6803
828-3242
5
【内輪】17【外輪】26
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215918
6804
828-3243
7
【内輪】20【外輪】32
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215945
6805
828-3244
7
【内輪】25【外輪】37
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215979
6806
828-3245
7
【内輪】30【外輪】42
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216006
6807
828-3246
7
【内輪】35【外輪】47
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216040
6808
828-3247
7
【内輪】40【外輪】52
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216067
6809
828-3248
7
【内輪】45【外輪】58
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216101
6810
828-3249
7
【内輪】50【外輪】65
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216128
6900
828-3250
6
【内輪】10【外輪】22
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216155
6901
828-3251
6
【内輪】12【外輪】24
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216198
6903
828-3253
7
【内輪】17【外輪】30
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216225
6904
828-3254
9
【内輪】20【外輪】37
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216259
6905
828-3255
9
【内輪】25【外輪】42
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216286
6906
828-3256
9
【内輪】30【外輪】47
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216320
6907
828-3257
10
【内輪】35【外輪】55
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216347
6908
828-3258
12
【内輪】40【外輪】62
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216381
6909
828-3259
12
【内輪】45【外輪】68
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216408
6910
828-3260
12
【内輪】50【外輪】72
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方