ジャストライト
ポップアップドラムフィルゲージ
ドラム缶内の液体が一定量を超えるとゲージが上がり始め、オーバーフローを防止します。
黄色のキャップを外してドラム缶の通気口へねじ込みます。
用途
廃液処理や、空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止用に。
材質
ポリエチレン
色
赤、黄
品名
ポップアップドラムフィルゲージ
内容量
1個
注意
※製造元ではインチ単位にてサイズ管理されております。
※日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14224257
J08530
250-2057
130
130
¥
7,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
14224266
J08531
250-2058
280
280
¥
10,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください