大阪魂
ステン(-)マルボルト
材質
ステンレス
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14255696
10X16
1個
16
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255705
10X20
1個
20
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255721
10X35
1袋(100個)
35
M10
オープン
¥
44,147
¥
48,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14255730
10X40
1袋(50個)
40
M10
オープン
¥
23,427
¥
25,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14255739
10X45
1袋(50個)
45
M10
オープン
¥
24,127
¥
26,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14255748
12X20
1個
20
M12
オープン
¥
734
¥
807
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255757
12X40
1個
40
M12
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255766
12X45
1個
45
M12
オープン
¥
1,085
¥
1,194
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255775
12X50
1個
50
M12
オープン
¥
1,352
¥
1,487
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255791
3/8X32
1袋(2個)
32
3/8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255800
3/8X50
1袋(100個)
50
3/8
オープン
¥
27,440
¥
30,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください