大阪魂
クロメートTRX(Aサラ
長さ(mm)
40
寸法D(mm)
12
寸法k(mm)
3.4
呼び径d
6
ドライブサイズ
T30
内容量
1袋(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14389028
6X40
オープン
¥
8,043
¥8,847
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧