6X40 クロメートTRX(Aサラ 大阪魂 14389028

 

6X40 クロメートTRX(Aサラ 大阪魂 14389028
6X40 クロメートTRX(Aサラ 大阪魂 14389028
6X40 クロメートTRX(Aサラ 大阪魂 14389028

クロメートTRX(Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
注文コード
14389028
品番
6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,847
販売価格(税別)
¥8,043
長さ(mm)
40
寸法D(mm)
12
寸法k(mm)
3.4
呼び径d
6
ドライブサイズ
T30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする