大阪魂
アイボリーステン(+)Aナベ
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14389710
3X5
1袋(3000個)
5
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
18,398
¥
20,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389737
3X6
1袋(3000個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,729
¥
16,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389771
3X8
1袋(2000個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,325
¥
11,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389798
3X10
1袋(2000個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,754
¥
11,829
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389825
3X12
1袋(2000個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,649
¥
12,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389868
3X13
1袋(2000個)
13
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,507
¥
13,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389895
3X14
1袋(2000個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,507
¥
13,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389929
3X15
1袋(1000個)
15
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,572
¥
7,229
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389956
3X16
1袋(1000個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,507
¥
7,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389999
3X18
1袋(1000個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,823
¥
8,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390026
3X20
1袋(1000個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,778
¥
7,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390060
3X25
1袋(1000個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390087
3X30
1袋(500個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,994
¥
5,493
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390121
3X35
1袋(500個)
35
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,189
¥
6,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390148
3X40
1袋(500個)
40
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,707
¥
7,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390191
3X45
1袋(500個)
45
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,883
¥
8,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390227
3X50
1袋(500個)
50
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,940
¥
10,934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390270
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,412
¥
15,853
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390306
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,965
¥
15,362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390349
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,032
¥
14,335
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390385
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,665
¥
15,032
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390428
3.5X13
1袋(1000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390471
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390507
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,114
¥
7,825
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390550
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390595
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,103
¥
8,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390638
3.5X25
1袋(500個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,645
¥
5,110
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390681
3.5X30
1袋(500個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,587
¥
6,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390717
3.5X35
1袋(500個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,283
¥
6,911
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390760
3.5X40
1袋(200個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
2,838
¥
3,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390796
3.5X45
1袋(200個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,365
¥
3,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390839
3.5X50
1袋(200個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390866
4X6
1袋(2000個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
18,892
¥
20,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390900
4X8
1袋(1000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,067
¥
7,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390927
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,394
¥
8,133
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390961
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,954
¥
8,749
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390988
4X13
1袋(1000個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,747
¥
9,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391040
4X15
1袋(1000個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,307
¥
10,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391067
4X16
1袋(1000個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,672
¥
9,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391101
4X18
1袋(500個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,907
¥
5,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391128
4X20
1袋(500個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,865
¥
5,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391180
4X25
1袋(500個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,416
¥
5,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391216
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,296
¥
8,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391250
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,067
¥
7,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391286
4X32
1袋(500個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,958
¥
8,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391320
4X35
1袋(500個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,065
¥
8,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391347
4X40
1袋(200個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,627
¥
3,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391381
4X45
1袋(200個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,160
¥
4,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391408
4X50
1袋(200個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,692
¥
5,161
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391435
4X60
1袋(200個)
60
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,932
¥
6,525
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧