大阪魂
アイボリーステン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
1袋(50個)
長さ(mm)
10
10
10
6
12
5
8
13
16
20
25
35
40
50
15
30
45
18
28
32
60
65
75
14
22
70
55
80
90
十字穴番号
2
2
3
寸法k(mm)
2.3
2
2.3
2.6
2.9
3.3
3.9
5.2
全121種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14390349
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,335
販売価格(税別)
¥
13,032
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.73
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧