3X16 アイボリーステン(+)Aナベ 大阪魂 14389956

 

3X16 アイボリーステン(+)Aナベ 大阪魂 14389956
3X16 アイボリーステン(+)Aナベ 大阪魂 14389956
3X16 アイボリーステン(+)Aナベ 大阪魂 14389956

アイボリーステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)16
16
20
25
5
6
8
13
35
40
50
10
12
15
30
45
18
28
32
60
65
75
14
22
70
55
80
90
十字穴番号2
寸法k(mm)2
内容量1袋(1000個)注文コード14389956品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,158
販売価格(税別)
¥6,507
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする