大阪魂
SC-4ステンTRXタンパー(Aナベ
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法l(mm)
0.85
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14414885
3X5
1袋(3000個)
5
オープン
¥
38,418
¥
42,260
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14414910
3X6
1袋(3000個)
6
オープン
¥
31,278
¥
34,406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14414928
3X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
22,514
¥
24,765
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14414946
3X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14414971
3X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
24,567
¥
27,024
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14414989
3X14
1袋(2000個)
14
オープン
¥
23,914
¥
26,305
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415007
3X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
12,825
¥
14,108
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415025
3X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
12,825
¥
14,108
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415050
3X18
1袋(1000個)
18
オープン
¥
14,674
¥
16,141
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415068
3X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
14,674
¥
16,141
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415086
3X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
17,605
¥
19,366
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415111
3X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
10,647
¥
11,712
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415129
3X50
1袋(500個)
50
オープン
¥
27,820
¥
30,602
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧