3X15 SC-4ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14415007

 

3X15 SC-4ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14415007
3X15 SC-4ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14415007
3X15 SC-4ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14415007

SC-4ステンTRXタンパー(Aナベ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)15
内容量1袋(1000個)注文コード14415007品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,108
販売価格(税別)
¥12,825
長さ(mm)
15
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法l(mm)
0.85
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする