3X10 SC-4ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14414946

 

3X10 SC-4ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14414946
3X10 SC-4ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14414946
3X10 SC-4ステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14414946

SC-4ステンTRXタンパー(Aナベ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)10
内容量1袋(2000個)注文コード14414946品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,640
販売価格(税別)
¥22,400
長さ(mm)
10
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法l(mm)
0.85
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする