大阪魂
デンデンBT(ナニワ
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14447137
10X100
100
20
60
10
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447146
10X50
50
20
35
10
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447155
10X60
60
20
40
10
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447171
10X70
70
20
45
10
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447180
10X80
80
20
50
10
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447189
10X90
90
20
55
10
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447198
12X120
120
24
70
12
12.5
オープン
¥
778
¥
856
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447207
12X60
60
24
40
12
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447216
12X70
70
24
45
12
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447225
12X90
90
24
55
12
12.5
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447241
16X100
100
32
60
16
16.5
オープン
¥
1,005
¥
1,106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447250
16X180
180
32
115
16
16.5
オープン
¥
1,405
¥
1,546
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447259
16X80
80
32
50
16
16.5
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447268
16X90
90
32
55
16
16.5
オープン
¥
952
¥
1,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447277
20X100
100
40
60
20
20.5
オープン
¥
1,627
¥
1,790
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447286
20X130
130
40
75
20
20.5
オープン
¥
1,827
¥
2,010
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447295
20X150
150
40
85
20
20.5
オープン
¥
1,956
¥
2,152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447311
20X180
180
40
115
20
20.5
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447320
20X200
200
40
135
20
20.5
オープン
¥
2,332
¥
2,565
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447329
24X130
130
48
75
24
24.5
オープン
¥
3,316
¥
3,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447338
8X40
40
16
30
8
8.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447347
8X50
50
16
35
8
8.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447356
8X60
60
16
40
8
8.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447365
8X70
70
16
45
8
8.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447381
8X100
100
16
60
8
8.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください