大阪魂
3カ-B 10.9フランジBT(2シュ
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法c(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14449070
10X30
1袋(3個)
30
14
1.2
10
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449079
4X10
1袋(10個)
10
7
0.6
4.2
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449088
4X15
1袋(600個)
15
7
0.6
4.2
10.5
オープン
¥
26,429
¥
29,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14449097
4X8
1袋(10個)
8
7
0.6
4.2
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449106
5X10
1袋(12個)
10
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449115
5X12
1袋(12個)
12
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449131
5X16
1袋(11個)
16
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449140
6X10
1袋(11個)
10
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449149
6X12
1袋(11個)
12
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449158
6X15
1袋(10個)
15
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449167
6X20
1袋(10個)
20
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449176
6X25
1袋(8個)
25
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449185
6X30
1袋(9個)
30
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449201
8X15
1袋(7個)
15
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449210
8X20
1袋(6個)
20
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449219
8X25
1袋(6個)
25
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449228
8X30
1袋(6個)
30
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449237
8X55
1袋(3個)
55
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください