大阪魂
3カ-W グリップボルトG1
型
G1
寸法H(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
31.5
寸法D2(mm)
24
寸法H1(mm)
5
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14451021
5X10
1袋(4個)
10
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451030
5X15
1袋(4個)
15
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451039
5X20
1袋(4個)
20
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451048
5X30
1袋(4個)
30
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451057
5X50
1袋(2個)
50
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451066
6X10
1袋(4個)
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451075
6X15
1袋(4個)
15
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451091
6X20
1袋(4個)
20
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451100
6X25
1袋(4個)
25
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451109
6X30
1袋(4個)
30
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451118
6X35
1袋(4個)
35
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451127
6X40
1袋(3個)
40
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451136
6X50
1袋(2個)
50
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください