大阪魂
3カ-W 8.8フランジBT(2シュ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法s(mm)
寸法c(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14451800
10X20
1袋(5個)
20
14
1.3
9.3
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451809
5X12
1袋(11個)
12
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451818
5X8
1袋(12個)
8
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451827
6X12
1袋(14個)
12
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451836
6X15
1袋(13個)
15
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451845
6X20
1袋(13個)
20
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451861
6X25
1袋(9個)
25
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451870
8X12
1袋(9個)
12
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451879
8X18
1袋(8個)
18
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451888
8X20
1袋(10個)
20
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451897
8X25
1袋(9個)
25
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451906
8X30
1袋(9個)
30
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください