曜日別特売

3カ-W コウキンノブBT(KGB-2

3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 - 大阪魂3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 - 大阪魂3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 - 大阪魂

Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB)
無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用
医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています
樹脂部:ABS
ねじ部:三価クロメート(SUS)
ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)

タイプ抗菌KGB-2寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16寸法A(Φmm)42
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144520376X151袋(4個)15M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144520466X201袋(4個)20M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144520556X251袋(4個)25M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144520716X301袋(4個)30M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144520806X351袋(3個)35M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144520896X401袋(3個)40M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144520988X151袋(3個)15M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144521078X201袋(3個)20M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144521168X251袋(3個)25M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144521258X301袋(3個)30M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144521418X351袋(3個)35M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144521508X401袋(3個)40M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする