キャンディノブBTクロ

キャンディノブBTクロ - 大阪魂キャンディノブBTクロ - 大阪魂キャンディノブBTクロ - 大阪魂

樹脂部 ASA
ねじ部 三価クロムクロメート(ホワイト色)

11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
種類
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144535684X101袋(6個)10M4キャンディ C1210
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144535774X151袋(6個)15M4キャンディ C1210
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144535864X401袋(4個)40M4キャンディ C1210
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144535955X151袋(3個)15M5キャンディ C22.513.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144536115X201袋(3個)20M5キャンディ C22.513.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144536205X401袋(3個)40M5キャンディ C22.513.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144536296X151袋(4個)15M6キャンディ C32.513.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144536386X201袋(3個)20M6キャンディ C32.513.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144536476X301袋(3個)30M6キャンディ C32.513.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144536566X401袋(3個)40M6キャンディ C32.513.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144536658X401袋(2個)40M8キャンディ C4317
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする