大阪魂
GB JCBB(+-)D16 A
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法S(mm)
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14453891
6X20X15
1袋(15個)
M6×20
20
15
棒先
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14453900
6X25X20
1袋(14個)
M6×25
25
20
棒先
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14453909
6X30X20
1袋(16個)
M6×30
30
20
棒先
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14453918
6X35X25
1袋(13個)
M6×35
35
25
棒先
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14453927
6X40X30
1袋(13個)
M6×40
40
30
棒先
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14453936
6X45X35
1袋(11個)
M6×45
45
35
棒先
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14453945
6X50X40
1袋(10個)
M6×50
50
40
棒先
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14453961
6X60X50
1袋(9個)
M6×60
60
50
棒先
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14453970
6X70X60
1袋(8個)
M6×70
70
60
棒先
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14453979
6X80X50
1袋(3個)
M6×80
80
50
面取
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください