大阪魂
3カ-W アイBT(アシナガ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14456718
10X80
80
41.5
41
7
20
オープン
¥
2,978
¥3,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
14456727
12X30
30
51
50
9
25
オープン
¥
1,220
¥1,342
(税込)
翌日出荷
返品不可
14456736
6X20
20
26.5
26
4.9
13
オープン
¥
1,060
¥1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
14456745
6X30
30
26.5
26
4.9
13
オープン
¥
1,072
¥1,179
(税込)
翌日出荷
返品不可
14456761
6X50
50
26.5
26
4.9
13
オープン
¥
1,085
¥1,194
(税込)
翌日出荷
返品不可
14456770
8X100
100
33.3
32.6
5
16
オープン
¥
2,467
¥2,714
(税込)
翌日出荷
返品不可
14456779
8X60
60
33.3
32.6
5
16
オープン
¥
1,876
¥2,064
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください