大阪魂
3カ-W ソフトグリップボルト
プラスチックのインナーにプラスチックラバーを二重成型
ソフトな感触
雄ねじタイプと雌ねじタイプの両方を品揃え
用途
介護機器、福祉機器、医療機器、健康機器など
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
16
21
26
34
42
寸法d(mm)
選択してください
12
14
18
22
26
寸法D(mm)
選択してください
25
32
40
50
64
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14456858
10X40
40
34
22
50
18
オープン
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456867
12X40
40
42
26
64
21
オープン
¥
1,567
¥
1,724
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456876
5X10
10
16
12
25
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456885
6X15
15
21
14
32
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456901
6X25
25
21
14
32
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456910
8X15
15
26
18
40
13
オープン
¥
854
¥
939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456919
8X30
30
26
18
40
13
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください