SUS ネカクBT(A-1 K=5

SUS ネカクBT(A-1 K=5 - 大阪魂SUS ネカクBT(A-1 K=5 - 大阪魂SUS ネカクBT(A-1 K=5 - 大阪魂
材質SUSA形1種寸法k(mm)5ねじ部長さ(mm)半ねじ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1445706810X45(ハン1個45M10約261022
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445707710X50(ハン1個50M10約261022
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144570868X50(ハン1袋(2個)50M8約22818
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144570958X55(ハン1個55M8約22818
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144571118X60(ハン1個60M8約22818
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144571208X70(ハン1個70M8約22818
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144571298X80(ハン1個80M8約22818
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする