大阪魂
10.9フランジBT(ホソメ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法c(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14457698
12X50P1.25
1袋(2個)
50
1.25
17
1.4
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457707
12X65P1.25
1袋(2個)
65
1.25
17
1.4
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457716
16X30P1.5
1個
30
1.5
22
1.8
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457725
16X40P1.5
1個
40
1.5
22
1.8
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457741
16X50P1.5
1個
50
1.5
22
1.8
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457750
16X60P1.5
1個
60
1.5
22
1.8
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください