大阪魂
3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
0.5
寸法C(mm)
8
寸法D1(mm)
11
頭部
No.1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14457935
3X15
1袋(14個)
15
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457951
3X6
1袋(15個)
6
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457960
3X8
1袋(15個)
8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457969
4X10
1袋(13個)
10
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457978
4X6
1袋(12個)
6
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457987
4X8
1袋(15個)
8
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください