大阪魂
8.8フランジBT(2シュ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法s(mm)
寸法c(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14458240
10X20
1袋(8個)
20
14
1.3
9.3
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
82日以内出荷
返品不可
14458249
5X12
1袋(17個)
12
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458258
5X8
1袋(19個)
8
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458267
6X25
1袋(12個)
25
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458276
8X12
1袋(11個)
12
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458285
8X20
1袋(10個)
20
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください