3カ-W ダンツキGBTロングNO1

3カ-W ダンツキGBTロングNO1 - 大阪魂3カ-W ダンツキGBTロングNO1 - 大阪魂3カ-W ダンツキGBTロングNO1 - 大阪魂

<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)

タイプNo-1寸法H(mm)16寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)6
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144591253X101袋(2個)10M3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144591414X101個10M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144591504X151袋(2個)15M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144591595X101袋(2個)10M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144591685X201袋(2個)20M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする