大阪魂
ステン ヒルボルト
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14459780
5X30
5×30
53
5
30
25
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459789
6X40
6×40
79
6
40
37
オープン
¥
1,125
¥
1,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459798
6X80
6×80
118
6
80
37
オープン
¥
1,405
¥
1,546
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459807
8X100
8×100
150
8
100
50
オープン
¥
3,018
¥
3,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459816
8X50
8×50
103
8
50
50
オープン
¥
2,387
¥
2,626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください