ネカクBT(A-1 K=7

ネカクBT(A-1 K=7 - 大阪魂ネカクBT(A-1 K=7 - 大阪魂ネカクBT(A-1 K=7 - 大阪魂
A形1種呼びM12寸法b(mm)約30寸法s(mm)12寸法k(mm)7寸法dk(mm)26寸法k1(mm)6ねじ部長さ(mm)半ねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1446007812X100(ハン100
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1446008712X110(ハン110
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1446009612X120(ハン120
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1446010512X85(ハン85
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1446012112X95(ハン95
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする