大阪魂
3カ-W ノブBT(クロ(KTB-2
サイズ
M6
タイプ
KTB-2
寸法A(mm)
31
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
17
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14460839
6X10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460848
6X20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460857
6X30
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460866
6X45
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください